{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 100 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304398 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944436 | |
Gyártó száma | 304398 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
138,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
136,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
164,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
121,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
185,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid | HSK-A 100 rövid |
Befogó szabvány | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-4 ;DIN 69893 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |