{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 58 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 303760 32 | |
EAN / GTIN | 4062406250591 | |
Gyártó száma | 303760 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált marótüske Form AD 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
106,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható
83,10 €
48,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
60,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 60 | 60 | 60 |
Külső ⌀ D | 58 | 58 | 58 |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 32 | 32 | 32 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |