{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6358 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Marótüske |
Cikkszám | 303760 27 | |
EAN / GTIN | 4062406250584 | |
Gyártó száma | 303760 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinált marótüske Form AD 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
97,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
76,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
54,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 55 | 55 | 55 |
Szabvány | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Befogási ⌀ D1 | 27 | 27 | 27 |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | 27 | 27 |