{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 40 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Kivitel | BT-DC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 303650 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002512 | |
Gyártó száma | 303650 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Menesztőlapos befogó Forma AD 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
74,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
A-méret kinyúlási hossz | 100 | 100 |
Külső ⌀ D | 48 | 48 |
Alak | AD | AD |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 |