{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 72,5 mm | |
Külső ⌀ D | 49,25 mm | |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303459 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240042 | |
Gyártó száma | 303459 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
HT-tokmány, BT 40 rövid, Befogási ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
201,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
250,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
369,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
332,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid | BT 40 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm | 72,5 mm |
Külső ⌀ D | 49,25 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |