{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 72,5 mm | |
Külső ⌀ D | 49 mm | |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302160; 302155; 302150; 302165 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303450 20 | |
EAN / GTIN | 4045197513090 | |
Gyártó száma | 303450 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HT-tokmány 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
250,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
369,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
201,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Külső ⌀ D | 49 | 49 | 49,25 |
Hasznos hossz L1 | 45 | 45,5 | 45 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Hozzávaló közpersely | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 | 302160; 302155; 302150; 302165 |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |