{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Hasznos hossz L1 | 52 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302180; 302175 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303452 32 | |
EAN / GTIN | 4045197589811 | |
Gyártó száma | 303452 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HT-tokmány 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
366,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
438,06 €
314,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Külső ⌀ D | 72 mm | 72 mm | 70 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC |
Hozzávaló közpersely | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |