{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 103,2 mm | |
⌀ D2 | 64 mm | |
Külső ⌀ D | 70 mm | |
Hasznos hossz L1 | 84,1 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Menet M | M16×1 | |
Hozzávaló közpersely | 302180; 302175 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302053 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544416 | |
Gyártó száma | 302053 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
438,06 €
314,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
363,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
366,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Külső ⌀ D | 70 mm | 72 mm | 72 mm |
Alak | ADB | ADB | ADB |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Hozzávaló közpersely | 302180; 302175 | 302180; 302175 | 302180; 302175 |