{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 40 A = 90 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC; HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Külső ⌀ D | 34 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 303438 16 | |
EAN / GTIN | 4067263265283 | |
Gyártó száma | 303438 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Hidroplasztikus befogó, karcsú Master Chuck, ADB alak 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
392,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
377,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
303,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
438,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 90 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
Külső ⌀ D | 34 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Alak | ADB | ADB | ADB | ADB |
belső hűtés | igen | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral | Igen, max. 80 bar-ral |
Állítási út V | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |