Szerszámbefogó becsavarozható maróhoz menettel M8X50

Cikkszám: 303141 M8X50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Menet M M8×50
    Befogó BT 50
    Befogó szabvány ISO 7388-2; JIS B6339
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC
    A-méret kinyúlási hossz 88 mm
    Furat ⌀ D1 tűrés IT6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Külső ⌀ D 23 mm
    Hasznos hossz L1 50 mm
    L2 5 mm
    Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 303141 M8X50
    EAN / GTIN 4062406106140
    Gyártó száma 303141 M8X50

    Leírás

    Kivitel:

    Minden szár keményen felszabályozva.

    Felhasználás:

    Menetes becsavarozható marók befogásához.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz