{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 78 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 32 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303015 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944924 | |
Gyártó száma | 303015 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
97,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
58,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
115,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Tüske ⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alak | ADB | A | AD |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 32 | 32 | 32 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Marófej befogó | Marófej befogó | Marófej befogó |