{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | |
Befogó | BT 40 rövid | |
Szabvány | DIN 6357 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Nem zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. | 27 | |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | |
Termék fajtája | Marófej befogó |
Cikkszám | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Gyártó száma | 303015 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Marófej befogó hűtőcsatorna furattal, Form ADB 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható
92,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
55,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
109,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tüske ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. | 27 | 27 | 27 |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Befogási ⌀ D1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |