{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 40 | |
Befogási ⌀ D1 | 3-26 mm | |
Befogó | BT 50 A = 160 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 3 mm - 26 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 40 | |
ER szorítókulcs | 40 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302830 40 | |
EAN / GTIN | 4250122615491 | |
Gyártó száma | 506.02.26.160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatronos befogó ADB alak 40
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
179,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
112,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
ER szorítópatronhoz | 40 | 40 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 3-26 | 3-26 |
Befogási tartomány | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | G 6,3, 20000 min-1-nél |
ER szorítókulcs | 40 | 40 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |