{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 | |
Befogási ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Befogó | BT 50 A = 160 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék ER felfogó anya | 16 | |
ER szorítókulcs | 16 | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 302830 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615408 | |
Gyártó száma | 506.02.10.160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatronos befogó ADB alak 16
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
175,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
95,34 €
59,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A-méret kinyúlási hossz | 160 | 80 |
Alak | ADB | ADB |
ER szorítópatronhoz | 16 | 16 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Tartalék ER felfogó anya | 16 | 16 |
ER szorítókulcs | 16 | 16 |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |