Menesztőlapos befogó ADB alak 16 mm

Cikkszám: 302670 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 16 mm
    Befogó BT 50 A = 160
    Szabvány DIN 6359
    Befogó szabvány JIS B6339; ISO 7388-2
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 6,3, 15000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HPC
    A-méret kinyúlási hossz 160 mm
    Külső ⌀ D 48 mm
    Tartalék felfogócsavar 309900 sz. 16
    Termék fajtája Menesztőlapos befogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302670 16
    EAN / GTIN 4250122615798
    Gyártó száma 506.04.16.160

    Leírás

    Kivitel:

    Minden szár barnított.

    Felhasználás:

    Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz