{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302660 16 | |
EAN / GTIN | 4250122615774 | |
Gyártó száma | 506.04.16.80 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó ADB alak 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
84,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 rövid | BT 50 rövid | BT 50 rövid | BT 50 rövid |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | 16 | 16 | 16 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |