{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944719 | |
Gyártó száma | 302650 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
100,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
103,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 50 rövid | BT 50 rövid | BT 50 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Külső ⌀ D | 48 | 48 | 48 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |