{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | BT 50 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302650 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944672 | |
Gyártó száma | 302650 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
103,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
78,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
103,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
101,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 63 | 63 | 63 | 63 |
Külső ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |