{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 50 A = 100 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302655 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100216 | |
Gyártó száma | 302655 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
126,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
77,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Support | BT 50 A = 100 | BT 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 100 | 63 |
⌀ ext. D | 52 | 52 |
Norme | DIN 6359 | DIN 6359 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Type de produit | Menesztőlapos befogó | Mandrins porte-fraises Weldon |