{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | BT 30 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3 18000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302597 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100070 | |
Gyártó száma | 302597 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Menesztőlapos befogó AD alak 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
43,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
65,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
65,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 rövid | BT 30 rövid | BT 30 rövid |
Befogó szabvány | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
A-méret kinyúlási hossz | 50 | 50 | 50 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | 8 | 8 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 8 | 8 | 8 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC |