{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | BT 30 rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302595 20 | |
EAN / GTIN | 4250122697985 | |
Gyártó száma | H.305.04.20.63 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Menesztőlapos befogó AD alak 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
67,52 €
34,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
44,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | BT 30 rövid | SK 30 rövid |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 20 | 20 |
Szabvány | DIN 6359 | DIN 6359 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |