Rövid fúrótokmány A alak 1-13 mm

Cikkszám: 302540 1-13
Kedvezmény
350,20 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Alak: A
  • Maximális meghúzási nyomaték Md max: ≤ 14

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 13 mm
Befogó SK 40
Befogó szabvány DIN 2080
Alak A
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Tartalék eszterga-tokmánykulcs SW6
Külső ⌀ D 43 mm
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302540 1-13
EAN / GTIN 4045197307668
Gyártó száma 805.531

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz. Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Fúrók, süllyesztők és dörzsárak befogásához marógépeken.

Tartalom:

Hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal.