{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 72 mm | |
Teljes hossz L | 207 mm | |
Menet M | M24 | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302440 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600428 | |
Gyártó száma | 501.04.32.80 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon befogó 32 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
81,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 | SK 50 |
Befogó szabvány | DIN 2080 | DIN 2080 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 | 80 |
Külső ⌀ D | 72 | 72 |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 32 | 32 |
Befogási ⌀ D1 | 32 | 32 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |