{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 50 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Teljes hossz L | 143 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 8 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302425 8 | |
EAN / GTIN | 4062406110055 | |
Gyártó száma | 302425 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon befogó 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
62,02 €
49,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 | SK 50 |
Befogó szabvány | DIN 2080 | DIN 2080 |
A-méret kinyúlási hossz | 50 | 63 |
Külső ⌀ D | 28 | 28 |
Teljes hossz L | 143 | 190 |
Menet M | M16 | M24 |
Befogási ⌀ D1 | 8 | 8 |