{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 16 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | DIN 2080 | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 63 mm | |
Külső ⌀ D | 48 mm | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Menet M | M16 | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 16 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 302425 16 | |
EAN / GTIN | 4062406110086 | |
Gyártó száma | 302425 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon befogó 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
42,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
62,02 €
48,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 | SK 50 |
Befogó szabvány | DIN 2080 | DIN 2080 |
A-méret kinyúlási hossz | 63 | 63 |
Menet M | M16 | M24 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Befogási ⌀ D1 | 16 | 16 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |