Zsugorbefogó 4,5° biztonsági funkcióval 12 mm

Cikkszám: 302314 12
Kedvezmény
370,67 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogási ⌀ D1 12 mm
    Befogó SK 50 A = 80
    Befogó szabvány ISO 7388-1
    Alak ADB
    Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
    Körfutási pontosság ≤ 3 µm
    Forgácsolási stratégia HSC; HPC
    A-méret kinyúlási hossz 80 mm
    Külső ⌀ D 42 mm
    ⌀ D2 33 mm
    Hozzávaló szerszám köszörülés 129100 12
    Termék fajtája Zsugorbefogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 302314 12
    EAN / GTIN 4045197883926
    Gyártó száma 302314 12

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagy hőállóságú acél.
    • Integrált szerszámhossz-beállítás, állítási út 5 mm.
    • Keményfém szerszámokhoz.
    • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!)
    • Balluffchip furattal.
    • Megerősített kivitel.

    Előny:

    Alakzáró kapcsolat a zsugorbefogó és a szerszám között
    • megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását – nagyon biztonságos!
    • megakadályozza a hirtelen radiális mozgást.
    A folyamatbiztonság előnye mellett a befogó a megerősített kivitel következtében
    • csekélyebb vibrációhajlamot, vagyis hosszabb szerszám-élettartamot és jobb felületeket nyújt.
    • nagyobb szorítóerők, mint a standard zsugorbefogóknál.
    Szabad szerszámválasztás! Szárköszörülés a Hoffmannon keresztül rendelhető, de szabadon is elérhető!

    Felhasználás:

    Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel. Kihúzás elleni biztosítás: A szerszámszárnak meghatározott köszörüléssel kell rendelkezni. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

    Opcionális tartozék:

    Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz., zsugorító készülékek, tartozékok 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

    Figyelem:

    A marót meghatározott köszörüléssel kell kialakítani. A köszörülés egy új szerszámhoz vagy egy meglévő szerszámhoz rendelhető meg. Köszörülés száma: 129100 sz. + hozzávaló méretadat. A köszörülés önállóan is elvégezhető, az adatok itt érhetőek el: http://ho7.eu/anschliff.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz