Zsugorbefogó Power Shrink Chuck, Safe-Lock-kal 6 mm

Cikkszám: 302303 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: 3

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó SK 40 ultra rövid
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
Szerszám kihúzás elleni védelem Safe-Lock h6
A-méret kinyúlási hossz 65 mm
Külső ⌀ D 29,5 mm
⌀ D2 22 mm
Maximális befogási mélység LE 36 mm
Termék fajtája Zsugorbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302303 6
EAN / GTIN 4034221164551
Gyártó száma 40.445.06.37

Leírás

Kivitel:

Zsugorbefogó a maximális forgácsolási teljesítmény érdekében nagy teljesítményű forgácsolásnál (HPC). Az optimalizált design összekapcsolja a merevséget a rezgéscsillapítással. Ez kíméli a gépet, az orsót és a szerszámot.
  • A Safe-Lock szerszámkihúzás elleni védelem megakadályozza a szerszám véletlen kihúzását.
  • Nagy forgácsolási teljesítmény a magasabb fordulatszámoknak, nagyobb előtolásnak és nagyobb forgácsolási mélységnek köszönhetően.
  • Rövidebb megmunkálási idők.
  • Nyugodtabb járás, ezáltal jobb felületminőség, ill. kíméli a szerszámot, orsót és a gépet.
  • Menetes furatokkal a csavarokkal való kiegyensúlyozáshoz.
  • Zárható Cool Jet furatokkal.
  • Hosszbeállító csavarral (állítási út 10 mm).

Felhasználás:

Hengeres szárú Safe-Lock köszörülésű szerszámok befogásához h6 tűréssel. Alkalmas minden zsugorbefogó készülékhez pl. indukciós, érintkező és forró levegős zsugorbefogó készülékhez.

Opcionális tartozék:

Safe-Lock köszörülésű marót lásd a VHM maróknál.
Kúpvonócsap (AB) 308600308800 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Figyelem:

További zsugorbefogók Safe-Lock-kal külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz