{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 40 ultra rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
Szerszám kihúzás elleni védelem | Safe-Lock h6 | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 45,5 mm | |
Maximális befogási mélység LE | 58 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302303 32 | |
EAN / GTIN | 4034221075758 | |
Gyártó száma | 40.445.32.37 |