{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | SK 50 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Hűtőcsatorna furat | Zárható | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197288561 | |
Gyártó száma | 302292 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
215,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
181,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Befogó | SK 50 rövid | SK 50 rövid |
Külső ⌀ D | 53 | 53 |
Alak | ADB | ADB |
Befogási ⌀ D1 | 25 | 25 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC |