{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 8 mm | |
Befogó | SK 40 rövid | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Termék fajtája | Zsugorbefogó |
Cikkszám | 302235 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288301 | |
Gyártó száma | 302235 8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Zsugorbefogó 8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
241 darabszám azonnal szállítható
119,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
103 darabszám azonnal szállítható
151,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
168,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Befogó | SK 40 rövid | SK 40 rövid | SK 40 rövid |
A-méret kinyúlási hossz | 80 | 80 | 80 |
Külső ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Forgácsolási stratégia | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Termék fajtája | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó | Zsugorbefogó |