{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Teljes hossz L | 52,5 mm | |
Rendszer körfutási pontossága | 5 µm | |
Termék fajtája | Szűkítőpersely |
Cikkszám | 302150 12 | |
EAN / GTIN | 4060576155142 | |
Gyártó száma | 0217929 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hasított közpersely Hűtéssel 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
121,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
106,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
129,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm | 32 mm |
Teljes hossz L | 52,5 mm | 63,5 mm | |
Rendszer körfutási pontossága | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Befogási ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Szűkítőpersely | Szűkítőpersely | Szűkítőpersely |