Hasított közpersely Hűtéssel 4 mm

Cikkszám: 302150 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 4 mm
⌀ D 20 mm
Teljes hossz L 52,5 mm
Rendszer körfutási pontossága 5 µm
Termék fajtája Szűkítőpersely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302150 4
EAN / GTIN 4060576155227
Gyártó száma 0217921

Leírás

Kivitel:

Schunk GZB-S szűkítőpersely.
Rugalmas hossz előbeállítás lehetséges az elcsúsztatható közdarabbal.
Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
  • Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
  • A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
  • Körfutási pontosság ± 5 µm (rendszerpontosság 3×D-nél).
  • Körfutási pontosság ± 2 µm (közperselyhez).
  • Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidroplasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidroplasztikus szerszámbefogó 20 mm befogási ⌀-vel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Hasított közpersely Hűtéssel 4 mm

Hasított közpersely Hűtéssel 4 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
121,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
107,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
118,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ D 20 mm 20 mm 12 mm
Teljes hossz L 52,5 mm 47 mm
Rendszer körfutási pontossága 5 µm 5 µm 5 µm
Befogási ⌀ D1 4 mm 4 mm 4 mm
Termék fajtája Szűkítőpersely Szűkítőpersely Szűkítőpersely

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz