{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 20,4 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Alésage Balluffchip | igen | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Cikkszám | 302093 6 | |
EAN / GTIN | 4045197727589 | |
Gyártó száma | 302093 6 |