{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 25 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
A-méret kinyúlási hossz | 100 mm | |
⌀ D2 | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 63 mm | |
Hasznos hossz L1 | 81 mm | |
L2 | 48 mm | |
Állítási út V | 10 mm | |
Súly | 3,8 kg | |
Menet M | M16×1 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302052 25 | |
EAN / GTIN | 2050001653246 | |
Gyártó száma | 15.507.50.25.Z |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
632,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
377,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 50 | SK 40 |
Külső ⌀ D | 63 | 63 |
Alak | ADB | ADB |
Menet M | M16×1 | M16×1 |
Hasznos hossz L1 | 81 | 61,5 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó | Hidroplasztikus szerszámbefogó |