{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 20000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 64,5 mm | |
Külső ⌀ D | 49,5 mm | |
Hasznos hossz L1 | 45,5 mm | |
Hozzávaló közpersely | 302160; 302165; 302150; 302155 | |
Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |
Cikkszám | 302037 20 | |
EAN / GTIN | 4062406240035 | |
Gyártó száma | 302037 20 |