Hidroplasztikus szerszámbefogó extra rövid, AD alak 20 mm

Cikkszám: 302026 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó SK 40 A=24,5
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 24,5 mm
⌀ D2 42 mm
Külső ⌀ D 49,5 mm
L2 47 mm
Állítási út V 10 mm
Súly 1,3 kg
Menet M M16×1
Hozzávaló közpersely 302160; 302165; 302155; 302150
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302026 20
EAN / GTIN 2050001691705
Gyártó száma 15.501.40.20.Z

Leírás

Kivitel:

  • Körfutás ≤ 3 µm
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
  • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
  • Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulccsal együtt.

Opcionális tartozék:

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.
Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308810308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135302187 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek