{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 50 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25 | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 301565 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931818 | |
Gyártó száma | 301565 2,5-16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 2,5-16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
246,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
304,00 €
247,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
382,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
392,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
277,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
309,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
332,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | 90 mm | 106 mm | 80 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Külső ⌀ D | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 50 mm | 43 mm | 50 mm | 50 mm |
Alak | A | ADB | ADB | AD | AD | AD | A |
Befogási tartomány | 2,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 0,5 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 0,5 mm - 13 mm | 1 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 15000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 18000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 6,3, 15000 min-1-nél |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány | Rövid fúrótokmány |