{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,5 mm - 13 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 76 mm | |
Külső ⌀ D | 43 mm | |
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. | TX25 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 301425 0,5-13 | |
EAN / GTIN | 4045197931771 | |
Gyártó száma | 301425 0,5-13 |