{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási tartomány | 0,3 mm - 10,2 mm | |
Befogó | SK 40 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 20 µm | |
Maximális meghúzási nyomaték Md max | ≤ 14 Nm | |
Kivitel | karcsú | |
A-méret kinyúlási hossz | 73 mm | |
Külső ⌀ D | 38 mm | |
Tartalék szorítókulcs 627425 sz. | SW 4 | |
Termék fajtája | Rövid fúrótokmány |
Cikkszám | 301465 0,3-10 | |
EAN / GTIN | 4045197868787 | |
Gyártó száma | 301465 0,3-10 |