{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
belső hűtés | igen | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 23 mm | |
Hossz L | 42 mm | |
Menet M | M12 | |
Max. meghúzási nyomaték | 60 Nm | |
Termék fajtája | Szűkítő |
Cikkszám | 301397 M12X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767349 | |
Gyártó száma | 301397 M12X6 |