{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
belső hűtés | igen | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 55 mm | |
Külső ⌀ D | 21 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 18,5 mm | |
Hossz L | 37 mm | |
Menet M | M10 | |
Max. meghúzási nyomaték | 40 Nm | |
Termék fajtája | Szűkítő |
Cikkszám | 301397 M10X6 | |
EAN / GTIN | 4045197767325 | |
Gyártó száma | 301397 M10X6 |