Tömör keményfém hosszabbító becsavarozható maróhoz ⌀ d = 25 mm M12X216

Cikkszám: 301366 M12X216
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M×L Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Rezgés: csillapított

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12
Befogó ⌀ d = 25 mm
Szár ⌀ d 25 mm
belső hűtés igen
Rezgés csillapított
Külső ⌀ D 23 mm
Furat ⌀ D1 12,5 mm
Teljes hossz Lges 216 mm
Hasznos hossz L1 160 mm
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301366 M12X216
EAN / GTIN 4045197770912
Gyártó száma 301366 M12X216

Leírás

Kivitel:

Tömör keményfém hosszabbító rezgéscsillapító tulajdonságokkal, szártűrés h6, hosszú és karcsú kivitel.

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz. A standard acél hosszabbítók és a nehézfém hosszabbítók tökéletes kombinációja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz