{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12 | |
Befogó | ⌀ d = 25 mm | |
Szár ⌀ d | 25 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 23 mm | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 196 mm | |
Hasznos hossz L1 | 140 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301366 M12X196 | |
EAN / GTIN | 4062406786021 | |
Gyártó száma | 301366 M12X196 |