Szűkítő becsavarozható maróhoz M5/M8

Cikkszám: 301359 M5/M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M5
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 30 mm
Külső ⌀ D 13 mm
Furat ⌀ D1 5,5 mm
Illesztési ⌀ Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Termék fajtája Szűkítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Gyártó száma 301359 M5/M8

Leírás

Kivitel:

Átfúrt szár belső hűtőfolyadék hozzávezetéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban