{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M10 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 60 mm | |
Külső ⌀ D | 29 mm | |
Furat ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Illesztési ⌀ Dp | 17 mm | |
⌀ D2 | 18,5 mm | |
Termék fajtája | Szűkítő |
Cikkszám | 301359 M10/M16 | |
EAN / GTIN | 4062406107727 | |
Gyártó száma | 301359 M10/M16 |