{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ⌀ d = 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
Hasznos hossz L1 | 148,7 mm | |
L2 | 146 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301357 M16X146 | |
EAN / GTIN | 4062406107512 | |
Gyártó száma | 301357 M16X146 |