{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ⌀ d = 32 mm | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Teljes hossz L | 300 mm | |
Hasznos hossz L1 | 134 mm | |
L2 | 59,5 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301357 M12X134 | |
EAN / GTIN | 4062406107499 | |
Gyártó száma | 301357 M12X134 |