{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ⌀ d = 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Furat ⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Teljes hossz L | 152 mm | |
Hasznos hossz L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 301347 M10X97 | |
EAN / GTIN | 4062406107352 | |
Gyártó száma | 301347 M10X97 |