Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel M10X25

Cikkszám: 301347 M10X25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M × hossz L1 Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ⌀ d = 20 mm
belső hűtés igen
Furat ⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Teljes hossz L 80 mm
Hasznos hossz L1 25 mm
L2 20,2 mm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 301347 M10X25
EAN / GTIN 4062406107345
Gyártó száma 301347 M10X25

Leírás

Kivitel:

Szártűrés h6.

Felhasználás:

Weldon befogóba történő befogáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz