{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀-höz D1 | 32 mm | |
Befogó | SK 50 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | ADB | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
Külső ⌀ D | 52 mm | |
Balluffchip furat | igen | |
Termék fajtája | Telibefúró befogó |
Cikkszám | 301287 32 | |
EAN / GTIN | 4062406105006 | |
Gyártó száma | 301287 32 |